空調・電設資材 :「サイフォン管 蒸気」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32
成分HFC-32
使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
臨界圧力5.78Mpa
臨界温度78.1℃
沸点(℃)-51.7
密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比100
凝固点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
平均分子量52.0
1本(3.7kg)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
R-32はR-410A(HFC-410A)の構成成分の一つですが、GWPはR-410Aの約1/3であり、冷媒としても優れた特性を持っています。
そのため、R-410Aの代替冷媒として単体で用いる技術が開発され、主にルームエアコンで採用されています。
GWP値(=675)がR-410Aの約1/3です。
圧力がR-410Aとほぼ同等で大きな冷暖房能力を発揮できます。
R-410Aで用いられている冷凍機油との相溶性がR-410Aより乏しいため、専用の冷凍機油の使用が推奨されています。
若干の微燃性(高圧ガス保安法では特定不活性ガス、ASHRAE34規格ではA2L(微燃))を有しているため、移動・使用の際には注意が必要です。
用途ルームエアコン(家庭用)用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-32
成分HFC-32
使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
温度(℃)臨界:78.1
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
臨界圧力5.78Mpa
臨界温度78.1℃
沸点(℃)-51.7
蒸発潜熱沸点:382(kJ/kg)
化学組成R-32
密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
熱伝導率(W/mk)0.126(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
混合比100
凝固点(℃)-136
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.69
燃焼範囲(vol%,空気中)13.3~29.3
地球温暖化係数(GWP)675
平均分子量52.0
1本(10kg)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。