空調・電設資材 :「サニタリー テープ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
人感センサー付
「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター
ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用
付属品木ねじ×9本
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)1.7
材質(本体)プラスチック
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)215角
騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で
位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)175角
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
低騒音形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
大風量形
強弱付
羽根着脱が可能
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
適合場所サニタリー用
ダクト径(Φmm)接続:100
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
大風量形
羽根着脱が可能
軽量鉄骨に対応
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
耐湿仕様
強弱付(弱特性標準)
ワンタッチルーバー
SL端子付
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
帯電防止ルーバー
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)2.9
材質(本体)金属
タイプ低騒音形・大風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。