空調・電設資材 :「サンドアート」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプTwinkleタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)75 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)20.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプLineタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)115 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)31 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプGradationタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)95 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)25.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプCoreタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)105 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)28.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色昼光色~電球色 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)82~92 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト) 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 質量(kg)0.4 種類上下配光タイプ用 適合器具YYY16180、YYY16181
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷

SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6 取付地中埋込型 タイプ低Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)4000 グローブ種別アクリル(透明) 幅(Φmm)100 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)72.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)270 光色白色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)560 演色指数(Ra)83 配光タイプ全周配光タイプ
1台
44,980 税込49,478
29日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります