空調・電設資材 :「サーモグラフィ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲-20~400℃
検出器非冷却マイクロボロメーター
視野角55×43° (±1°
温度分解能(℃)0.15
フレームレート8.7Hz
撮影距離(cm)15~(30~)
パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
寸法(mm)244×95×140
質量(g)590
使用温度範囲(℃)‐20~400
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)
検出器非冷却マイクロボロメーター
ディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCD
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正
温度分解能(℃)(NETD)<0.06
充電時間(時間)2
耐衝撃性能耐落下:2m
モード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数160×120ピクセル
保管温度範囲(℃)‐40~70
空間分解能(mrad)(IFOV)3.7
フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)
パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
動作温度範囲(℃)‐15~50
静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)
稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池
Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ
最短撮像距離(MSX時)36cm~
モデルFLIR E5 PRO
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
仕様320×240一般機能|検出器非冷却マイクロボロメータ一般機能|スペクトル波長7.5~13.0μm
1個
¥549,800
税込¥604,780
72日以内出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSAndroid
分解能【温度】0.15℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定15cm~無限大
動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30
モデルFLIR ONE Gen3
稼働時間(分)60
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSiOS/Android兼用
分解能【温度】0.07℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定30cm~無限大
動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45
モデルFLIR ONE Edge
稼働時間(分)90
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400
角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OSiOS/Android兼用
精度(℃)±3または±5%
解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)0.07
モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート8.7Hz
動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45
モデルFLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)バッテリー:90
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。