空調・電設資材 :「シルク印刷」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516
幅(mm)516
高さ(mm)127
電圧(V)AC100
消費電力(W)36.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
容量(VA)38
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W)36.2
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型
適合~10畳
材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)
長さ(mm)2500~1750
質量(kg)2.9
直径(Φmm)555
高さ(mm)286
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.9
光束(Lm)3980
アズワン品番64-9324-19
LED寿命(時間)40000
リモコンAE38593E(別売)
演色指数(Ra)82
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
。強力磁石で着脱可能な電源コネクター。電源と機器間の+・-の2極をワンタッチで接続でき、少し力を加えて引き離すと外すことができます。パネル取り付け用に便利なネジ穴付き基板に実装されています。
仕様●コネクタ部外径:約Φ7mm●基板サイズ:約17.8×7.9mm●接点定格:DC5V 約3A●極性:センタープラス(基板上シルク印刷を基準とした場合)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-23
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類センサなし
電圧(V)100
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可
質量(kg)0.4
直径(Φmm)125
高さ(mm)38
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光束(Lm)159
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
消費電力(W)15.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.4
光束(Lm)735
アズワン品番64-9316-82
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.5
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)120
高さ(mm)385
奥行(mm)95
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
材質上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.8
高さ(mm)163
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック・3色同梱、取替可能(ナチュラルウッド、ウォームブラウン、シックブラウン)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)592
高さ(mm)120
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.9
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式
幅(mm)120
高さ(mm)385
奥行(mm)95
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:アクリル強化不織布、飾:強化和紙(シルク印刷)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.3
高さ(mm)138
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
仕様調色範囲:2700K~6500K
材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明
幅(mm)664
質量(kg)3.2
高さ(mm)133
構造虫などの入りにくい構造
対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~6500
点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)1306
質量(kg)7.5
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK716
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1059
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-002
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
幅(mm)688
質量(kg)5.2
高さ(mm)170
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
スイッチ点検スイッチ付
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯
ランプLDL20S・N/11/12-K
色温度(K)5000
電池FK843
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)820
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1060
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-007
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
消費電力(W)48.8
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型
適合~14畳
材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)
長さ(mm)2500~1750
質量(kg)2.6
直径(Φmm)555
高さ(mm)286
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.8
光束(Lm)5410
アズワン品番64-9324-18
LED寿命(時間)40000
リモコンAE38593E(別売)
演色指数(Ra)82
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。