空調・電設資材 :「スクエア型」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB) (0.68MB)
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)
幅(mm)120
質量(kg)1.8
高さ(mm)650
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)65
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05
光束(Lm)器具:780
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)100
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)600角
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)
幅(mm)1275
質量(kg)3.4
高さ(mm)130
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
光源LDL40×1
ランプ(品名)LDL40S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)101.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:2030
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)108
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
LED□600埋込プリズム点灯部昼白色
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)660
寸法(mm)埋込穴角:□639
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
光源LED(白色)
色温度4000K
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:4650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込高(mm)120
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)
幅(mm)1275
質量(kg)3.4
高さ(mm)130
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
光源LDL40×1
ランプ(品名)LDL40S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)101.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:2030
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)108
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
【点灯部】NNFK37410KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット品
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□470
質量(kg)5.1
色昼白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
全光束(Lm)5950
色温度(K)5000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)156.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
【点灯部】NNFK37310KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット品
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□470
質量(kg)5.1
色昼白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)34
全光束(Lm)5310
色温度(K)5000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)156.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
【点灯部】NNFK27410KLA9+【本体】NNFK25013のセット品
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色昼白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
全光束(Lm)3340
色温度(K)5000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【点灯部】NNFK37413KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□470
質量(kg)5.1
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
全光束(Lm)5530
色温度(K)3000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥25,980
税込¥28,578
62日以内出荷
【点灯部】NNFK37412KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□470
質量(kg)5.1
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
全光束(Lm)5610
色温度(K)3500
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.6
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥25,980
税込¥28,578
62日以内出荷
【点灯部】NNFK37312KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□470
質量(kg)5.1
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)34
全光束(Lm)5010
色温度(K)3500
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.3
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥22,980
税込¥25,278
62日以内出荷
【点灯部】NNFK37311KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□470
質量(kg)5.1
色白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)34
全光束(Lm)5010
色温度(K)4000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.3
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥22,980
税込¥25,278
62日以内出荷
【点灯部】NNFK17313KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□292
質量(kg)2.3
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)17
全光束(Lm)1970
色温度(K)3000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)115.8
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□275
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK47412KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□620
質量(kg)8.4
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
全光束(Lm)7840
色温度(K)3500
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.6
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥34,980
税込¥38,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK47411KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□620
質量(kg)8.4
色白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
全光束(Lm)8050
色温度(K)4000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
【点灯部】NNFK47311ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□620
質量(kg)8.4
色白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
全光束(Lm)6610
色温度(K)4000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.7
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥29,980
税込¥32,978
62日以内出荷
【点灯部】NNFK27412KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
全光束(Lm)3080
色温度(K)3500
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥18,980
税込¥20,878
62日以内出荷
【点灯部】NNFK27313KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)19
全光束(Lm)2350
色温度(K)3000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥16,980
税込¥18,678
62日以内出荷
【点灯部】NNFK27312KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)19
全光束(Lm)2430
色温度(K)3500
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)127.8
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥16,980
税込¥18,678
62日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)8.7
消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)3.6
消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8
入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
定格入力電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用(連続調光の範囲:100~約5%)
演色指数(Ra)85
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)660
寸法(mm)埋込穴角:□639
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
光源LED(昼白色)
色温度5000K
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込高(mm)120
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
【点灯部】NNFK47310ZLA9+【本体】NNFK45013のセット品
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□620
質量(kg)8.4
色昼白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
全光束(Lm)7000
色温度(K)5000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
【点灯部】NNFK17312KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□292
質量(kg)2.3
色温白色
電圧(V)100~242
消費電力(W)17
全光束(Lm)2030
色温度(K)3500
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)119.4
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□275
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK47413KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□620
質量(kg)8.4
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
全光束(Lm)7600
色温度(K)3000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥34,980
税込¥38,478
62日以内出荷
【点灯部】NNFK27413KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)□367
質量(kg)3.4
色電球色
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
全光束(Lm)2990
色温度(K)3000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
埋め込み寸法(mm)□350
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニット内蔵
1セット
¥18,980
税込¥20,878
62日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)8.7
色白
消費電力(W)61/60/60
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
入力電流(A)0.62/0.30/0.26
埋め込み寸法(mm)□600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途屋内用
質量(kg)5.3
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途屋内用
質量(kg)3.6
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□350
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
RoHS指令(10物質対応)対応
LED□350埋込プリズム点灯部昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。