空調・電設資材 :「ステンエイム」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~15 許容静荷重70~100kg 材質/処理SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 材質/処理SUS304
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理SUS304 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 材質SUS304
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 タイプ複合傾斜対応タイプ 材質/処理SUS304 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重70~100kg 材質SUS304
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 表面処理有色クロメートめっき仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径W3/8 シルバー 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)26 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)7~28
1個
849 税込934
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具 吊ボルト径W3/8 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)7~12
1個
299 税込329
当日出荷

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

日栄インテックドブHC-SX
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7991 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)83 適合フランジ厚(mm)3~18
1個
429 税込472
当日出荷

形鋼から吊ボルトを下すための金具。複合傾斜対応タイプ。
仕様●吊ボルト径:W3/8”●適合フランジ厚:1~25mm●許容静荷重:パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg●材質:ステンレス(SUS304)●入数:1個 アズワン品番65-2123-23
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります