空調・電設資材 :「スマートベース」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2組)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)110 高さ(mm)100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1228×88 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ベースライト
エコ商品
空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
質量(kg)3.8 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 定格出力約25~100%連続調光型 材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
カバーアクリル(乳白・側面プリズム) 質量(kg)3.8 取付水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 本体鋼板(クールホワイト) 定格出力約25%~100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3580 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵
1台
62,980 税込69,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。 600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。 機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。
用途会議室、フリースペース、受付に 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
材質ルーバ:鋼板(クールホワイト) 質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 角度(°)光源遮光:30 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)110 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 本体鋼板(クールホワイト) 定格出力約25%~100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 材質(ルーバー)鋼板(クールホワイト) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2990 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 遮光(°)光源:30
1台
56,980 税込62,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井面に溶け込むフォルム。
寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)10.2 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)59 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(シルバーメタリック) 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)189 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)7.1 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)59 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)160 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
タイプスクエア 材質(パネル)ガラスクロス
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック) 材質(金具)連続:亜鉛鋼板
1台
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック) 材質(金具)連続:亜鉛鋼板
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。
質量(kg)4.3 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。 パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。 導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。 天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。
質量(kg)4.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)632 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)632 質量(kg)1.4 高さ(mm)53 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)14.5 全光束(Lm)2200 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)2200 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
9,298 税込10,228
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)150 寸法(mm)150 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)37 全光束(Lm)5550 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)5550 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)13.7 全光束(Lm)2050 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)2050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)2050 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)632 幅(mm)150 寸法(mm)150 全長(mm)632 質量(kg)1.25 高さ(mm)53 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)7.3 全光束(Lm)1050 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)1050 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
8,698 税込9,568
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)2.18 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1249×52 光束(Lm)4050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)159 質量(kg)2.18 昼白色 高さ(mm)76 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)27.4 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)3850 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)3850 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)27.4 全光束(Lm)4050 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)4050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)4050 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)52 全長(mm)1249 質量(kg)1.78 高さ(mm)78 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78 器具・セットセット品 LED色昼白色 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)6900 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)7.3 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 光束(Lm)1050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)84 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)2.18 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)13.7 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1249×52 光束(Lm)2050 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 質量(kg)2.18 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)13.7 入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 光束(Lm)1950 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります