空調・電設資材 :「ズレ防止金具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セパレーターの上側からワンタッチで固定することができます。
適合AR用セパレーター全タイプ 材質ステンレス鋼
1個
209 税込230
4日以内出荷

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリライン(E)のカバーのズレ防止に使用します。
適合スッキリライン(E)全サイズ 種類支持金具
1セット(10個)
229 税込252
当日出荷

昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様後付け用 材質ユニクロ 寸法L(mm)57 寸法t(mm)2
1パック(20個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OS180-PM14 PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)180 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 最大結束径(Φmm)(PF管)36.5 取付穴径(Φmm)13.8~14.2 幅A(mm)12.7 最小結束径(Φmm)(PF管)23 取付板厚(mm)2.0~2.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷

DNライティング100mmアルミレール
曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ
付属品トラスタッピングねじ 3.5×16mm 1個、ズレ防止金具1個 材質アルミ 長さ(mm)100 品種100mmアルミレール
1個
1,498 税込1,648
19日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります