空調・電設資材 :「センターフード」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×142
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×232
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×232
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×141
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×235
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×183
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに
仕様ストレートシャンクタイプ
有効長(mm)150
サイズ(mm)Φ110、Φ160
適正回転数(min-1)700~1100
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に
仕様ストレートシャンクタイプ
有効長(mm)150
サイズ(mm)Φ110、Φ160
適正回転数(min-1)700~1100
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。タテ形ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。メーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。低圧損タイプ
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。小風量用。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×97.50
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×167×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×182
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ。建材試験センター証明番号:第02EG030号。防火設備該当品
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×117
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。小風量用。防虫網は10メッシュ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×97.50
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×235
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部水切板部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。