空調・電設資材 :「タイベース」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:あり
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ110形
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
形状トラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ110形
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状笠付タイプ
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状笠付タイプ
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。