空調・電設資材 :「ダウ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応 タイプ白色コーン 遮光15° 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)73 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)53 明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.7 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED アルミダイカスト 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様(光源の深さ)一般型 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ LC調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光
エコ商品
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100~242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 クラス200-150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小口径シリーズ
タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
クラス350 器具相当HID70形 タイプウォールウォッシャ 消費電力(W)28.7 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)28.7 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 クラス350 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当HID70形 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック白色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用 埋込穴(Φmm)175 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)230 質量(kg)1.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング