空調・電設資材 :「テスター 交流電流」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)500 周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M 電源006P(9V)電池×1 交流電圧(V)0.2/2/20/200/750 抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M 直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000 機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示 交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10 直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39 導通テストブザー音(<80Ω) コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

TASCO(タスコ)マルチテスター
仕様導通ブザー付アナログテスタ 多機能のアナログマルチテスタです。 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(別売温度プローブを使用して) 携帯用ケース付0.3/3/12/30/120/300/600V測定範囲|交流電圧12/30/120/300/600V測定範囲|直流電流60μ/30/300mA
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

仕様持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります