空調・電設資材 :「デジタル放射温度計」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802) セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2 質量(g)約225(電池含む) 電源単4電池×2 温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48 測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃ 分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃ 放射率0.10/1.00Σ切換式 ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付) 距離係数(距離:スポット径)30:1 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと) 応答速度1秒(90%) 電池寿命約14時間(アルカリ電池)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります