空調・電設資材 :「トイレ明かり取り」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)4.9 質量(kg)0.2 プラスチック:白 直径(Φmm)90 高さ(mm)140 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 光束(Lm)器具:485 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)器具:460 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 明るさ(W)40 口金E26 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)107 高さ(mm)198 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 明るさ(W)60 口金E26 取付ピッチ(mm)66.7
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 明るさ(W)40 口金E26 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)107 高さ(mm)197 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)145 高さ(mm)190 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります