空調・電設資材 :「トランシーバー中継器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様枠ユニット:別売 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 消費電力(W)28.1 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)2330 光色白色 ビーム角度(°)14 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 埋込高(mm)158 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)183 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
9,698 税込10,668
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)1 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.9 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)136 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
9,598 税込10,558
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
6,898 税込7,588
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約345 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)146 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.6 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
6,898 税込7,588
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.6 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)189 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.8 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)158 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,498 税込9,348
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)144 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)1.3 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)187 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,998 税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
3,298 税込3,628
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ダウン&スポット 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約330 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)128 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)670 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)83.1 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)1305 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

質量(kg)1.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.2 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)300 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W 質量(kg)1.3 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 光束(Lm)3065 光色白色 ビーム角度(°)34 回転角度(°)水平:約j355 別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)187 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト 反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)1.1 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)183 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)200 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)151 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)151 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
9,298 税込10,228
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 寸法(mm)埋込穴角:□100 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります