空調・電設資材 :「ネジとり」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)9
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)15
液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)169
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)4
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)14
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)4
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)20
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)20
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)40
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)9
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)19
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)4
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-4052
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)5
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)15
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)6
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)4
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)6
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-2480
材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥5,398
税込¥5,938
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番633-9355
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)4
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)8
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)8
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)740
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)93
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)400
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径(mm)14
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。