空調・電設資材 :「ネジ釘」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様ワイヤー部ステンレス 寸法(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
21日以内出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
1パック(4本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。
質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットリストバンド
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力ネオジム磁石内蔵だから、走っても跳んでもネジが落ちない ワイドタイプで大量のネジや釘をホールドできる 伸縮式マジックテープで着脱簡単
質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)150×10×130
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットポーチ
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 フェライト磁石入。
質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×25×210
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン クリップ
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ 適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
1セット(20個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガー
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 全長(mm)28 直径(Φmm)13.3 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン チャンネルモール
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール 適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用 長さ(m)1.8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

換気扇を取付ける際、排気口廻りに木材が使用できない場合に使用する不燃枠です。 組立タイプ。釘、ネジ、ワッシャー付属。国土交通省認定不燃材料使用。
質量(kg)2.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×160
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm 引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15) 許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン グレー
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm 下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19 寸法l(mm)49
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm 寸法l(mm)29
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm 寸法l(mm)19
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本) 材質ポリエチレン
1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)21以上 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)曲りブッシング
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)曲りブッシング
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個 材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板 色調(不燃枠)不燃認定材料
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
1セット(50個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります