空調・電設資材 :「ハイエース タイヤ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)バンキャビネット
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓 付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本 本体寸法(mm)750×1300×265 本体質量(kg)41 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175 天板厚さ(mm)15 耐荷重(kN)引出し:0.39 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(0.4MB) 仕切板間隔(mm)98
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります