空調・電設資材 :「ハンダゴテ セラミック」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・安価で使いやすい。急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)。LEDインジケーター機能付き。正確な温度制御。温度構成用微調整VR付き。ドライバー収納BOX。耐熱スポンジ(皿付き)
付属品ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ・電源コード・取扱説明書 型式SD-1 出力(W)60 電圧(V)AC100 設定温度(℃)200~480 加熱時間0~200℃:6秒、0~300℃:13秒 各種認証PSE
1式
6,298 税込6,928
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります