空調・電設資材 :「パナソニック 換気システム」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
仕様局所換気専用
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30
色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~120
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵
質量(kg)12.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色ホワイト
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)Φ100
材質鋼板製
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
屋根裏用吸込グリル
階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)
アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)
アダプターアタッチメント
消音ダクト(1m)
温度センサー(コード10m付)
コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ160
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30
色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~120
取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ダクト接続部塞ぎ蓋1個付属
埋め込み寸法(mm)380角
適合パイプ径(Φmm)Φ100
材質鋼板製
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色ホワイト
埋め込み寸法(mm)Φ100
開口面積(cm2)(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
風量調節板付
フィルター
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ160
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色ライトブラウン
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
適合Φ100(ダクト)
材質樹脂製
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ110
開口面積(cm2)85
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
埋め込み寸法(mm)410角
適合パイプ径(Φmm)Φ150
材質鋼板製
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.030
脱塩ビ
国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)8000
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
カセット式アダプター
専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
埋め込み寸法(mm)Φ250
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
厚さ(mm)取付可能天井:0~50
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.68
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質鋼板
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上
仕様交換のめやす約2年
適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合機種FY-15KC6A、FY-20KC6A、FY-15KY6A、FY-20KY6A
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。
建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)150
寸法B(mm)200
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1台
¥719
税込¥791
3日以内出荷
1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時)
車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。
本体装着時:システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月
適合機種FY-11KWH1A
1枚
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。
建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)100
寸法B(mm)150
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
チューブのほつれ防止のため消音断熱フレキチューブの両端に接続して使用します。
適合Φ100(ダクト)
材質硬質塩化ビニール・自己消火性発泡スチロール
1台
¥629
税込¥692
3日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1Pass除去率50%以上(処理風量95m3/h時)
車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。
本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月
適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1台
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%以上
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。