空調・電設資材 :「パナソニック 片切 スイッチ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様片切・ブッシング付
付属品通電表示ランプ
色ホワイト
タイプ袋打コード用
定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)
包装パック商品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)300
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.2
取付天井直付型
高さ(mm)109
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)450
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)117.2
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト
幅(mm)Φ500
カバーアクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.4
高さ(mm)122
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命40000時間
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
入数1台
調光方式リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否○
LED交換不可
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)3500
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)昼光色83、電球色83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)5000
明るさ器具:(目安)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)3500
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)昼光色83、電球色83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。