空調・電設資材 :「パナソニック 鋼管 ポール」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)1.9
色ミディアムグレーメタリック
種類1灯用Φ114用(先端Φ39)
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)2.3
色ミディアムグレーメタリック
種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)1.7
色ミディアムグレーメタリック
種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
付属品落下防止ワイヤー付
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色グレー
LEDモールライトクラシックタイプにおすすめのポール。
カラーはクラシカルな青銅色。
色青銅色
種類クラシックポール
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。