空調・電設資材 :「ヒューズ ガラス管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風
質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。
100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。
電線先付けでも据付工事可能。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。)
フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所浴室
仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気
質量(kg)6.6
色マンセル値N9.3
消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A)
騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27
ヒーター容量(kW)1.3kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217
運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。
200V高出力(2.2kWUB1.5坪対応)。
電線先付けでも据付工事可能。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。)
フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所浴室
仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風、24時間換気
質量(kg)6.8
色マンセル値N9.3
消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):2100/2100、予備暖房:2200/2250、涼風:30/34.5、換気(強):30/34.5、換気(弱):21/19.5、24時間連続換気:21/19.5
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A)
騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):45/45、予備暖房:44.5/46.5、涼風:45/45、換気(強):44/44、換気(弱):28/26.5、24時間連続換気:28/26.5
ヒーター容量(kW)2.2kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217
運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):170/170、換気(弱):110/95、24時間連続換気:110/95
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):160/160、予備暖房:185/200、涼風:160/160、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)7.3(取付板除く)
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。
風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。)
排気2方向選択。
100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。
ワイヤレスリモコン
入りタイマー予約機能付。
フィルターチェックお知らせ機能付。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所浴室
仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気
質量(kg)5.2
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29
ヒーター容量(kW)1.3kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:152
運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。