空調・電設資材 :「フタ付バケツ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。 ベルトに装着できる透明プラケース付。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 適合板厚(mm)17~23 最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
1パック(670本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

先端金具で、クロスも容易に貫通します。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。下穴不要、ドライバーで取付可能。施工後、ボードの裏で先端金具が落ちない
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 全長(mm)25 直径(Φmm)14 最大引抜強度N(kgf)71.1(7.2)(石膏ボード15mm厚以上)43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
1セット(350本)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス 種別丸頭 サイズΦ4×24.5mm
1セット(3000本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス 種別皿頭 サイズΦ4×24.5mm
1セット(1600本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 全長(mm)24 直径(Φmm)13 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(900本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります