空調・電設資材 :「フレア コネクタ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様ロウ付タイプ 接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(6個)
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品3/8"フレア用銅ガスケット×6枚 寸法(inch)1/2フレアネジ(オス)×3/8フレアネジ(メス)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フレアサイズ(inch)5/8オス 仕様Rc(PT)ネジ用 接続口径(Rc)3/4メス
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1セット(3個)
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53) 仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷


1/4(6.35)銅管に適応。
接続ポート径1/4Fオス、1/4Fオス(ムシ付)、1/4Fオス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
1セット(3個)
9,998 税込10,998
欠品中

アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35) 長さ(mm)80 接続ねじ(inch)1/4F
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

対応冷媒種別R410A/R32 仕様1/4(内)、3/8(外)銅管ロウ付×5/16フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1セット(3個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35) 仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フレアナット付 接続口径1/4オスフレア 質量(g)240
1パック(3個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。 材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能) 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)30 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)97
1個
5,798 税込6,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続口径1/4オスフレア(3方向) 質量(g)40 ねじサイズ1/8NPT
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷


1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。 フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷

マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-4552 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-4634 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC 電流(A)16 電圧(V)48 接続10ピン+アース
1個
8,298 税込9,128
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-3026 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。 材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC 電流(A)16 電圧(V)48 接続10ピン+アース
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1パック(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。 材質ソフトPVC
1個
1,498 税込1,648
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。 トラスコ品番682-2985 適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10 材質スチール(粉体塗装)
1個
6,198 税込6,818
34日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります