空調・電設資材 :「フレア継手 異径」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
トラスコ品番852-1009
アズワン品番64-6753-56
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手
形状コイル、直管
区分質別:O、1/2H
肉厚(mm)適合:0.8~1.2
最高圧力(MPa)4.3
JIS規格JIS H 3300 C 1220T
冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22
適合温度(℃)-35~120
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
長さ(cm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18
仕様シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)3.5
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/約50分
ポンプ1段式ロータリー
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18
付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)3.5(バッテリ含む)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)約60分(1充電あたり)
ポンプ1段式ロータリー
充電時間(分)約55
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番404-2565
質量(kg)11.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113
モーター100V 375W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。
国内最長のバッテリ寿命。
18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。
電池容量が無くなればブザーでお知らせ。
金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。
バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。
逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース
トラスコ品番776-6211
排気速度(L/min)50
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
ポンプスピード/3850min-1
オイル量(mL)100~130
ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス
適合真空ポンプEcoシリーズ他
寸法(mm)100×48×52
質量(g)146
電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級IP65相当
使用環境温度(℃)0~50
保管温度(℃)-10~60
ねじサイズ-
ポートサイズフレア1/4”
圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス
トラスコ品番806-7993
質量(kg)16.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290
排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170
モーター100V 550W
オイル量(mL)150
ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)
真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用
トラスコ品番253-4978
セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1
測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa
耐圧(MPa)+6.5
測定圧力-0.1~+6(MPa)
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-8150
セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×3
測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150
耐圧(MPa)+6.5
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.28MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-8142
セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×3
測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125
耐圧(MPa)+6.5
測定圧力-0.1~+6(MPa)
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-4985
セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×3
測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150
耐圧(MPa)+6.5
測定圧力-0.1~+6(MPa)
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。