空調・電設資材 :「フレキ.コネクタ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。
接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39
寸法E1(mm)3.7
内径d1(Φmm)13.5
内径d2(Φmm)(コーン)14.5
フレキ長(mm)16(1/2)
対角A(mm)34
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色黒/黄
使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色黒/黄
使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色黒/黄
使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
仕様防水リング付
壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。