空調・電設資材 :「フレーム」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質鋼板
種類アンカーフレーム
仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)
入数(個)1
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)。指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別ダウンライト マルチフレーム
材質化粧板:鋼(マットブラック色)
幅(mm)141
高さ(mm)(必要高)210
埋め込み深さ(mm)202
入数1台
グリーン購入法適合
枠アルミ
取付可能天井厚(mm)5-25
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム
変電設備工事用フレーム
分配電盤用フレーム
共同溝用フレーム
質量(kg/m)2.78
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4
断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53
断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
腰袋に取り付けて、開口部のつぶれを防止
腰袋開口部の縁に3ヵ所のフックを引っかけて取り付け
内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない
ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える
適合腰袋:ND-860, ND-861, ND-862, ND-863, ND-864
材質ポリエチレン
質量(g)45
本体寸法(mm)180×93×30
関連資料(2.23MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
質量(g)1800
タイマー10、30分
電球の種類LED
調光の可否可
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
材質鋼棒、鋼板(t4.5)
種類アンカーフレーム
入数(個)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)1300~550
幅(mm)270
質量(kg)0.7
色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)326
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)120
質量(g)1900
色(本体)ナチュラル
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。
シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ)
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
直径(Φmm)700
高さ(mm)127
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
1セット
¥599
税込¥659
6日以内出荷
本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)565
高さ(mm)93
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
直径(Φmm)537
高さ(mm)153
質量(g)2000
消費電力(W)32.5
適合範囲~8畳用
光束(Lm)器具:4000
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)123.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適用畳数~6畳用
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)34
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.6
明るさ(Lm)4000(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~8畳用
調色の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)60.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)2700
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)3500
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~6畳用
調色の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)56.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。
フレームが光を拡散させ天井や壁を照らすことで、お部屋全体の明るさがアップし、お部屋がより広く感じられます。
リモコンひとつでかんたん操作
シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。
長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
直径(Φmm)700
高さ(mm)173
質量(g)2600
電圧(V)AC100(50/60Hz)
器具・セットセット品
光源色昼光色
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
スイッチ種類リモコン
調色の可否否
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600
高さ(mm)127
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本
寸法(mm)560×93
電圧(V)AC100
消費電力(W)41
光源色電球色~昼光色
明るさ(Lm)5800(最大点灯時)
調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数~14畳用
発光効率(Lm/W)141.4
調色の可否○
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。