空調・電設資材 :「フード内換気扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様排気・強・弱・速調付 質量(kg)3.4 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃)-10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm)165 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

材質(ウェザーカバー)SUS304 適合機種VFB-15S 寸法A(mm)228 寸法F(mm)214 寸法D(mm)(内寸)201 寸法E(mm)214 寸法B(mm)(内寸)201 寸法C(mm)228
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所 埋め込み寸法(mm)300角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.9 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)63 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)350 寸法F(mm)155 寸法D(mm)175 寸法E(mm)157.5 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25 寸法I(mm)84 寸法J(mm)190 寸法G(mm)290 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります