空調・電設資材 :「プラ板」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相大・三相小(M)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱三相小(M)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
色ミルキーホワイト
有効深さ(mm)103~113
バンド通し穴有
メーカー真壁用スイッチボックスの中仕切りに使用します。
ボックス上下の中央ノックが使用可能です!
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等
全長(mm)120
有効長(mm)34
取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×340×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×290×100
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)160(本体:125)
質量(g)55(本体:30)
使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
材質鉄
全長(mm)85
有効長(mm)10
関連資料(1.78MB)
取扱説明書(1.39MB)
耐久プラスチック一体成型、フィット形状の背板
コンパクトで丈夫!
ND-860比較で30%コンパクト(体積比)、軽量。
耐摩耗ポリエステルキャンバス・強化縫製仕上げの丈夫な腰袋。
D環3個付 テープフッカー取り付け自在。
テープフッカーは長さ2段調節。
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×220
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
材質鉄
全長(mm)85
有効長(mm)10
関連資料(1.78MB)
取扱説明書(1.39MB)
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
セット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本
材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール
寸法(mm)290×125×60
全長(mm)85
質量(kg)1.8
有効長(mm)10
関連資料(1.78MB)
取扱説明書(1.39MB)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
25cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341×341×30
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
20cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
30cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)391×391×30
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD3411L CB1
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)78
光束(Lm)(器具)515
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD2411V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光束(Lm)(器具)395
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光束(Lm)(器具)395
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD3411L CB1
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光束(Lm)(器具)560
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)78
光束(Lm)(器具)515
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD3411N CB1
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光束(Lm)(器具)560
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)(器具)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。