空調・電設資材 :「プロペラ 換気扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリア換気扇
エコ商品
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能 付属品木ねじ×4、クッション 質量(kg)0.8 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4 色調マンセル5Y8.9/1 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)137/139 開口面積(cm2)190 接続パイプ(Φmm)150 グリーン購入法適合 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プロペラファン
壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
埋め込み寸法(mm)縦155×横205 付属品取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電力(W)消費量:36/38W・29/30 対応ノッチ:強・弱 換気風量(m3/h)800/800m3/h[0Pa]・ 580/600m3/h[0Pa]、CSV-611・711・911 / CSV-612・712・912 /CSV-613・713・913 運転音42/42dB・29/30dB
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

適合機種LBH-611・711・911 /BBH-615・715・915 /FVA-602・752・902 /NBH-611・711・911 /BH-618・718・918 /FVM-601・751・901 /BH-614・714・914 /BHE-901 /FVM-601L・751L・901L /FVM-603・703・903 / GBBH-615・715・915 /NBH-612(7)・712(7)・912(7) /NBH-613(7)・713(7)・913(7) / NBH-614(7)・714(7)・914(7) /NBH-615(7)・715(7)・915(7) /NBH-616(7)・716(7)・916(7) /NBH-618(7)・718(7)・918(7) /NBH-619(7)・719(7)・919(7) 電力(W)消費量:36/38 対応ノッチ:強 換気風量(m3/h)800/800/h(0Pa) 運転音42/42dB
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm)100 仕様連結端子付 質量(kg)0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2 換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

風圧シャッター付 プロペラファン SL端子付 凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間 付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 質量(kg)1.25 ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5) タイプ風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255 適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5 ダクト径(Φmm)接続:200 騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39 開口面積(cm2)275
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz)22/24 開口面積(cm2)98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります