空調・電設資材 :「ペン 型 ライト led」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用
エコ商品
適合~8畳 材質セード/プラスチック 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。 クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。 懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
幅(mm)Φ155 質量(kg)1.4 プラスチックセード:透明・一部つや消し 高さ(mm)135 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)501/432 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
12,980 税込14,278
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。 ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894 幅(mm)51 質量(kg)3.3 クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 高さ(mm)112 材質(本体)クローム仕上 タイプ天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) エネルギー消費効率(Lm/W)46.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.4 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)422/364 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124 質量(kg)2.6 高さ(mm)105 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。 職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160 質量(kg)1.6 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 高さ(mm)123 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm~150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。
用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。 仕様完成品 付属品リモコン タイプLED内臓 取付方式引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能 色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700 光源色昼白色/電球色 コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150 光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当) 調光の可否 調色の可否
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型(50cm収納可能) 電圧(V)100 全高(mm)700~1200調整可能 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376 木製(桐・クリア塗装) 高さ(mm)180 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用 LED交換
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143 質量(kg)1 (ガラスセード)つや消し 高さ(mm)206 消費電力(W)6 全光束(Lm)670 ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間 LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26) 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.1(100V) 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 明るさ60形ボール電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに! 外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所 消費電力(W)(100V)83、(200V)82 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)3 直径(Φmm)233 高さ(mm)236 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42 入力電圧(V)90~305 光源LED80W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)3450 使用環境温度(℃)-10~40 光束(Lm)8900 LED寿命(時間)50000 ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

鋼板・アクリル・シリコンと素材の異なる3重のセードから透過する光がお部屋に温かな印象を与えます。異素材を組み合わせたセードは電球を灯さない日中もインテリアとして美しい佇まいです。
仕様●ランプLED電球14.4W(E26)●光色:電球色2700K●材質:鋼板 白塗装、アクリル 乳白、シリコン 白●寸法:Φ470×高さ195mm●コード長:1000mm●質量:2.2kg●吊り高さ調節可能●光源寿命:30000時間●固有エネルギー消費効率:86.8lm/W●定格光束:1250lm●消費電力:14.4W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません アズワン品番65-3907-92
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□639 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)Φ704 質量(kg)3.5 高さ(mm)L350、M250、S148 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式 電圧(V)100 消費電力(W)27.2 全高(mm)711 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.9 入力電流(A)(100V時)0.47 光束(Lm)2555 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 適用畳数~4.5畳 LED交換可能(LED電球)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70% 幅(mm)Φ704 質量(kg)3.8 高さ(mm)L350、M250 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式 電圧(V)100 消費電力(W)29.6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:Casual 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 入力電流(A)(100V時)0.512 光束(Lm)2916 LED寿命(時間)40000 明るさ60形電球4灯器具相当 グリーン購入法適合 適用畳数~6畳 LED交換可能(LED電球)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
ペンダントライトが直付けされたような新感覚デザイン。発光体から広がる波のような抜き模様のセードが、空間のアクセントとして彩を添えます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)220 質量(kg)3.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 直径(Φmm)640 取付方式クイック 再生紙使用マーク適合
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。
仕様●ランプ:LED電球7W(E26)●光色:電球色2700K●材質:鉄棒 真鍮ブロンズメッキ、木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ430×高240mm●コード長:1000mm●質量:2.0kg●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:108.6lm/W●定格光束:760lm●消費電力:7W●平均演色評価数:Ra83※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-11
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 LED交換
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 コード長さ(cm)約15~61
1台
4,938 税込5,432
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-12
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用) 消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 本体質量(kg)約1.5 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)光源:3000~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100 使用場所室内用4.5~8畳 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)152.8 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3050 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)Φ125 質量(kg)0.4 取付直付タイプ 高さ(mm)118 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 高さ(mm)100 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 取付直付タイプ 高さ(mm)100 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)□104 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明・一部つや消し 高さ(mm)102 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ235 質量(kg)1.2 高さ(mm)201 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 傾斜天井取付角度(°)55
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 全高(mm)調整可能:600~2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 傾斜天井取付角度(°)55
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.4 高さ(mm)118 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。
幅(mm)□104 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付直付タイプ 高さ(mm)102 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 高さ(mm)107 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。
幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 取付直付タイプ 高さ(mm)107 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 傾斜天井取付角度(°)55
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。 セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。 上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.2 高さ(mm)315 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ4.5畳用
エコ商品
消費電力(W)24.2 適合~4.5畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調) 質量(kg)1.8 セード/クリア(シボ柄入) 直径(Φmm)474 高さ(mm)202 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)577 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)2450 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

消費電力(W)33.9 適合~12畳 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.1 光束(Lm)4446 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります