空調・電設資材 :「ボイド管固定金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0
適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。
支持バーは自在に曲げられます。
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
適合釘N32・N38・N45
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。
釘1本でVU管が固定できます。
内嵌めだから再利用ができます。
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
適合サイズ(ボイド呼び)50~200
キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。