空調・電設資材 :「ボルト固定金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70~100kg
材質/処理SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フック金具が使えないときに!
仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具
材質スチール
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24
アズワン品番65-2056-66
安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38
質量(g)37
適合吊りボルトW3/8
材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です
ボルト1本構造で取付作業が簡単です
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
材質(本体)一般構造用圧延鋼材
質量(g)117
表面処理溶融亜鉛めっき
材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具です。
適合吊りボルトW3/8
材質鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8
トラスコ品番850-7998
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)224
適合フランジ厚(mm)3~26
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8
トラスコ品番850-7991
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)83
適合フランジ厚(mm)3~18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。
振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)
アズワン品番65-2124-05
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用
仕様三価クロメート仕上
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)
板厚(mm)0.8
最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
1ケース(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。
天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。
ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)
アズワン品番65-2123-24
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
1ケース(100セット)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用
セット内容M6×30ボルト 400本同梱
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)2.3
最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
1ケース(400セット)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。
低重心で安定性に優れています。
ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約4.0
架台SD-GSC□
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。
低重心で安定性に優れています。
ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□
材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t
質量(kg)約4
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)200
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。
開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
ミラックハンガーにボルトを吊り下げたり、背面からのビス固定する場合に使用する金具です。
開口面よりワンタッチで取り付きます。
適合M-10FA□~50FA□
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)180
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
最大結束径(Φmm)(PF管)36.5
取付穴径(Φmm)13.8~14.2
幅A(mm)12.7
最小結束径(Φmm)(PF管)23
取付板厚(mm)2.0~2.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。
中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400
全長(mm)650
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
適合マスト径(Φmm)25~32
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
吊り金具PF-PDP、PF-PDをボード天井に埋め込んで取り付ける
アンカーボルト固定
プロファイルシステム構成部品
TRIM LINE構成部品
品種プロファイルシステム専用吊具
固定方法M10アンカーボルト(長さ20mm)
埋込穴(Φmm)65
1個
¥919
税込¥1,011
19日以内出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355
質量(kg)1.4
材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。