空調・電設資材 :「メガ 測定 器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。
耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
測定温度範囲(℃)-30~+200
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
自由にシース部を曲げることができるため、他用途での使用が可能です。
測定温度範囲(℃)-200 ~+650
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
手の届かない狭い所や、高温測定にご利用いただけます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+800
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230
測定温度範囲(℃)-50~+200
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+750
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
先端のスプリング機構により、一定の設置圧力が得られ、正確な表面温度測定が可能です
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。
2ch温度表示は同一画面上に表示。
センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。
オートパワーオフ機能付。
測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)164×54×34
質量(g)約200(電池含まず)
電源006P 9V アルカリ乾電池×1個
測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)
表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)
入力K熱電対 2ch
温度測定範囲(℃)-200~+1370
機能最大値/最小値表示、ホールド機能
使用環境0~40℃、10~80%RH
サンプリング周期2回/秒
保存環境0~40℃、10~80%RH
端子ミニオメガプラグ式K熱電対
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。