空調・電設資材 :「ルミナス 天板」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70% 適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H) ミディアムグレーメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.3 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上) 材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED内蔵 光源寿命60000時間 耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります