空調・電設資材 :「レール用スポットライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)(最低)0.1
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可
質量(kg)0.2
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール
定格電圧100V50/60Hz
定格消費電力(W)100まで
防水非対応
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)ブラック
アズワン品番65-1861-98
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
光源LED電球色
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)125
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)49
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可
質量(kg)0.6
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
簡易取付
用途家庭用スポットライト
幅(mm)14033
質量(kg)1.1、5
容量600W,6A
高さ(mm)63
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E11口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E11
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
アングル(°)35
皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
シリンダー径Φ28mm
連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA
質量(g)120
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)100
シリンダー径(Φmm)28
アングル(°)(グレアカットアングル)35
皮相電力(VA)11(調光時16)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)93
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:PMMA
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
製品質量(g)33(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄
質量(g)115
口金E11
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48
定格消費電力(W)適用光源:100まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32
アーム長さ(mm)43
器具・セット器具のみ
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
質量(g)400
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
設置場所屋内用
皮相電力(VA)8
主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途3°、4°、5°で配光調整可能
ダクトレール型超狭角スポットライト
付属品4°フィルタ/5°フィルタ
質量(g)500
消費電力(W)6.5
定格電圧(V)AC100
設置場所屋内用
皮相電力(VA)11.2
主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス
配光角度(°)3
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
調光の可否個別調光
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプLED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
配光角度(°)34
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプワイド
小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
長さ(m)2
定格電力(VA)1500-125V
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
埋込穴(Φmm)175
取付必要高(mm)105
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス
タイププラグタイプ
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
製品質量(g)190
皮相電力(VA)11、(調光時)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)97(5000K:83)
1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
その他背面スイッチで3色切替可
寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58
質量(g)310
消費電力(W)12
全光束(Lm)990/920/970
入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz
色温度(K)3000/4000/5000
調光方式3色調光ディップスイッチ式
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
材質木
長さ(mm)アーム長:約40
直径(Φmm)セード:106
高さ(mm)セード:100
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約215
アーム長さ(mm)約60
アズワン品番65-0527-19
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。