空調・電設資材 :「ローソク立て」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミイルム
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10 仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式 材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色) 質量(kg)1.4 直径(Φmm)356 高さ(mm)365 ランプLDC5(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-52 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)152 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)150
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E 材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~570 質量(kg)2.4 直径(Φmm)550 高さ(mm)430 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1200 アズワン品番64-9321-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上) 直径(Φmm)584 高さ(mm)450 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります