空調・電設資材 :「ロープ より戻し」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 関連資料(0.67MB)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類より戻し金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用 材質炭素鋼 質量(kg)1 適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205 許容安全荷重(kN)9.8
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります