空調・電設資材 :「三路スイッチ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能)
3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)
タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです
用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ
1個用スイッチボックスに適合
材質樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
タイプ非接触(ON-OFF)タイプ
機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可
検知距離(mm)約30、80 切替可能
■LED専用。■容量300VA。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:白。●プラスチック 白。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
■容量300VA。■LED専用。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:白。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
■容量300VA。■LED専用。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:シルバー。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
■LED専用。■容量300VA。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:シルバー。●プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
■容量300VA。■LED専用。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:ダークブラウン。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
■LED専用。■容量300VA。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:黒。●プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
■LED専用。■容量300VA。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:ダークブラウン。●プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
■容量300VA。■LED専用。■3路オフライトスイッチ付。■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。器具色:黒。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
寸法(mm)(器具)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用
付属品リモコン付
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
容量(VA)容量300
電圧(V)AC100専用
仕様LED専用
スイッチ3路オフライトスイッチ付
適合LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
容量(VA)容量300
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質プラスチック
寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100300A用
仕様LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
質量(kg)0.2
容量(VA)300
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
調光した明るさのまま点滅できます。
仕様1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付、300Wタイプ
幅(mm)70
質量(kg)0.2
高さ(mm)120
出幅(mm)20
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。1回路は調光操作可能、1回路はON-OFF操作専用です
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)20
周波数(Hz)50・60共用
仕様1個用スイッチプレート:調光器と3路スイッチを搭載、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
仕様LED専用
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
仕様LED専用
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
仕様50/60Hz、全灯順送り:寒色(5000K)→中間色(3500K)→暖色(2700K)、1シーンメモリ対応、1コ用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付
材質プラスチック(白色)
幅(mm)70
質量(kg)0.2
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-26
出幅(mm)10
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)0.2
連結数使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用
付属品リモコン付
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付
容量(VA)容量300
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
位相制御
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト
幅(mm)Φ500
カバーアクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.4
高さ(mm)122
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命40000時間
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
入数1台
調光方式リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否○
LED交換不可
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)4500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
取付方式天井直付型・カチットF
電圧(V)100
光束(Lm)5000
明るさ器具:(目安)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~12畳
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)3500
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)昼光色83、電球色83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)
光束(Lm)3500
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)昼光色83、電球色83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。