空調・電設資材 :「下地かんたん金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。
角材も取り付けられます。
その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)
適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。