空調・電設資材 :「中和液」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

pH14.0 適合EA119-15用 エスコ品番EA119-16 内容量(kg)20 使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和) 洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
16,000 税込17,600
翌々日出荷

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷

TASCO(タスコ)スケール洗浄剤
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
1足
19,980 税込21,978
翌々日出荷

原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
1個(20kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤 使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい 希釈2~5%
1箱(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤 使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい 希釈2~20%
1箱(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

TASCO(タスコ)酸中和防食剤
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
1個(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング