空調・電設資材 :「中空壁用」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニカップトグル
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能。ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる。ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
1パック(15本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス部分への施工が必要ありません。 ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 角穴でも丸穴でも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 パテを詰めるだけの簡単施工です。 必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。 ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10個)
7,998 税込8,798
16日以内出荷

壁貫通部処理用の鋼製貫通スリーブです。
用途中空壁用鋼製スリーブ。
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁のすき間に充填材を施工する場合に使用します。
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工中空壁専用補強枠
中空壁専用の補強枠です。 ボルトを使用しない組み立てタイプです。 先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。 壁厚117~170mmまで対応可能です。 タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
1組
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材 材質溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)0.4
1箱(10組)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
1組
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーアンカー
中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
1パック(7本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5 チェーン引張荷重(kg)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JMW-3100R マグネット壁裏名人(ローラー式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネット壁裏名人(ローラー式)
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース 材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル 質量(g)1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)2
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 曲げ半径(mm)150以上で使用
1セット(3本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
1セット(5本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 長さ(m)1.5 ねじ径M4 P0.7 線径(Φmm)4.5 引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷

Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。 先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。 さまざまな作業現場に柔軟対応。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)1.5 線径(Φmm)4.5、6.5 組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
1セット(5本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) 関連資料(1.76MB) 取扱説明書(0.23MB)
1セット(1m×5本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に ロッド数1本 関連資料(1.2MB) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JEF40-50 ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付 材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼) 質量(g)368(質量は収納袋込) 線径(Φmm)4.0(3+PP被覆) 本体寸法(mm)4×4×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540 ロッド数Φ4.0m×10本 破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf) ロッド長さ(m)0.5 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(1.74MB) 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く) 材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロックラクパッドTAFRPA□と組み合わせて、中空壁のボックス部分の貫通防火措置に使用します。さまざまな配線器具に対応しています。軟らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
1個
118 税込130
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工共住区画壁
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりが綺麗です。
1個
86,980 税込95,678
16日以内出荷

釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm 引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15) 許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構 付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス 線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆) ロッド数3本 関連資料(1.57MB) 取扱説明書(0.83MB) 復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1セット(3本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8
1パック(48本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:PET、金具:スチール ロッド数1本 関連資料(1.14MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ロッド数1本 関連資料(1.25MB) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個 材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス ロッド数3本 関連資料(1.54MB) 取扱説明書(0.86MB)
1セット(1m×3本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカー
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8 適合板厚(mm)9~11 ねじサイズΦ3.5~6mm 最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ネグロス電工プチロク
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
質量(kg)0.5 寸法A(mm)22.5 寸法D(mm)5.5 寸法(Φmm)有効措置:22.5 寸法E(mm)32.5 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)55 適合開口径(mm)30
1箱(10組)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 ロッド長さ(m)1 セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個 オレンジ ロッド径(Φmm)4 被覆なし
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 両側施工なので裏側の見た目もOK! 中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
1セット
2,188 税込2,407
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 動画あり
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154 適合配管径(Φmm)42.5以下
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング