空調・電設資材 :「丸型ライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W
付属品取付け部品一式
取付ネジ止め
質量(g)360
ケーブル長(m)2
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
用途天井直付型
光源色調色(昼光色~電球色)
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥349
税込¥384
20日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色シルバー
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
20日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色クロームメッキ
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色ステンレス
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥599
税込¥659
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色シルバー
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色白
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色アントラジット
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色ステンレス
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥719
税込¥791
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色サテンニッケル
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥509
税込¥560
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色グレー
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ520
質量(kg)1.8
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)99
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。