空調・電設資材 :「丸山製作所エアコン洗浄機」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)8.5 出力(W)250 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
86,980 税込95,678
5日以内出荷

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W)250 電源(V)100 ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン 質量(kg)5 タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455 最高圧力(MPa)2 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 機構調圧:圧力無段階調整 寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5 吸水量(L/min)2.2 充電時間(分)120 駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器 質量(kg)4.6 タンク容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2.9 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂 吐出水量(L/min)1.5 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)180 駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間60-300分 圧力調整機構圧力無段階調整 ポンプ圧1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります