空調・電設資材 :「亜鉛メッキ管」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)10~17
動作利得(dB)5~7
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
半値幅(度)50~68
VSWR2.5以下
エレメント数5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)
質量(kg)2.4
適合サイズ(Φmm)114用
ワイヤー落下防止ワイヤー付
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
耐油性、難燃性
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。