空調・電設資材 :「亜鉛メッキ鋼板 屋根」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.5 材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合マスト径(Φmm)25~32
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ マスト径(Φmm)36×597 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。水平器なしでも確実に水平出しができ組立て簡単。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります