空調・電設資材 :「人感センサー wifi」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ73
出しろ(mm)39
質量(kg)0.06
人感センサーON-OFF型
電池単4乾電池2本
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。