空調・電設資材 :「仮設動力盤」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210 仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm)146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

セフティー電気用品仮設動力分電盤
RoHS
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210 仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個) オレンジ 有効深さ(mm)150 定格感度電流(mA)30 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
RoHS
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯分電盤
RoHS
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット
RoHS
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用 材質 ハンドル掛け金式(南京錠取付可能) 塗装色2.5YR6/13 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210 仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ベージュ 有効深さ(mm)147 定格感度電流(mA)30/15 バンド通し穴 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

SD-37KW-BS-ORB スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品 動画あり
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能 質量(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222 モーター容量(kW)37 関連資料(1.64MB) 主回路MCB3P250A+MC×3
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング